絶縁プレートセット M12・M16 W569×H3×D800mm ナチュラル ホワイト

絶縁プレートセット M12・M16 W569×H3×D800mm ナチュラル ホワイト - 摂津金属工業

ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。
ラック1台に付き1セットを使用します。
ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。

仕様●外形サイズ:W569×H3×D800mm●質量:0.7kg●色/外装処理:ナチュラル(ホワイト)アズワン品番65-6442-43内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61190108RSRO-5780ZPN
8,650
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,190/税込¥2,409
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする