曜日別特売

絶縁ベースセット M12・M16 W160×H5×D160mm 白色

絶縁ベースセット M12・M16 W160×H5×D160mm 白色 - 摂津金属工業

ラックや架台を床から絶縁する目的で使用する樹脂製のプレートと絶縁スペーサーのセット品です。
ラック下面四隅またはチャンネルベース下面に使用します。
ラック1台分のセット品です。
型番「NPO-1605ZBS」に含まれる絶縁スペーサーは、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」と同じ製品です。
型番「NPO-1605ZBS2」を19インチラックFGC・RGCシリーズで使用する場合は、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」が必要です。

仕様●外形サイズ:W160×H5×D160mm●質量:0.9kg●色/外装処理:白色アズワン品番65-6458-51内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61190126NPO-1605ZBS2
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする