絶縁型エンクロージャ エンクロジャー 取り付けプレート

絶縁型エンクロージャ エンクロジャー 取り付けプレート - EATON(イートン)

Eaton絶縁エンクロージャには、取り付けプレートが付属しています。ガラス繊維強化ポリカーボネート製で、色はグレーです。寸法は240x160x125mmです。IP65保護クラス動作温度範囲は-25→+70℃です

仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:取り付けプレート●長さ:125mmアズワン品番65-7304-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61190135206897 CI-K4-125-M
19,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする