曜日別特売

組み込みスイッチング電源 12V dc 1.666A 40W

組み込みスイッチング電源 12V dc 1.666A 40W - TRACO POWER

Traco12VTML40シリーズ、40W出力電力、AC/DC電源モジュール。超小型で、完全密閉型のプラスチックケースです。取り付けが簡単で、基板に直接実装するためのはんだピンを備えています。業務用及び産業用電子機器です。シングル、デュアル、トリプル出力モデルユニバーサル入力:90264Vac、47440Hz短絡/過負荷保護

仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:1.666A●定格電力:40W●出力数:2●入力電圧:90 264 V ac, 100 375 V dc●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なしアズワン品番65-7216-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61190318TML 40212
18,100
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする