組み込みスイッチング電源 15V dc 200mA 3W

組み込みスイッチング電源 15V dc 200mA 3W - RECOM

コンパクトな1in2フットプリントのRAC03-Kシリーズモジュールは、Watts出力電力を-4060℃、2Watts80℃となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-Kシリーズは、オートメーション、インダストリー4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっています。入力電圧範囲が85264Vacで、市場で最も汎用的な電源モジュールです。最小の3ワットモジュール用の10インチ2のフットプリントスタンバイモードの最適化無負荷時消費電力<:150mW動作温度範囲:-40→+80℃

仕様コンパクトな 1in2 フットプリントの RAC03-K シリーズモジュールは、Watts 出力電力を -40 60 ℃、2 Watts 80 ℃ となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-K シリーズは、オートメーション、インダストリー 4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっています。入力電圧範囲が 85264 V ac で、市場で最も汎用的な電源モジュールです。最小の 3 ワットモジュール用の 10 インチ 2 のフットプリント スタンバイモードの最適化 無負荷時消費電力<: 150 mW 動作温度範囲: -40 → +80℃。長さ(mm)28.5幅(mm)23.5質量(g)20取付方式PCBマウント奥行(mm)17.9シリーズRAC03-K定格電力(W)3最高温度(℃)80出力電圧(V)15(DC)出力電流(mA)200入力電流(mA)-効率75%アズワン品番65-7224-46最低温度(℃)-40出力電圧調整範囲(%)-入力電圧レンジ(V)85~264(AC)静電容量(μF)1800出力数1MTBF平均故障間隔(h)>1977×103(25℃)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61190327RAC03-15SK
1,590
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする