曜日別特売

組み込みスイッチング電源 15V dc 267mA 4W 1セット 12個入

組み込みスイッチング電源 15V dc 267mA 4W 1セット 12個入 - RECOM

RAC04-K/277シリーズは、過酷な産業及び家庭環境で妥協のない4Wattsの連続出力電力(6Wピーク)を提供します。これらのモジュールは、80→305Vacの全入力範囲で-40→75℃の全負荷出力電力を供給します。PeakLoad機能は最大150%で、アプリケーションの動的な電力需要に対応します。この完全密閉型AC/DCモジュールシリーズは、オートメーション、産業4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションなど、世界中の用途で外部コンポーネントを必要としない完全なソリューションです。入力電圧範囲:82→305VacPeakPower機能:150広い使用温度範囲:-40→+90℃無負荷時消費電力<:150mW絶縁耐性:4kVac動作高度:最大5000m

仕様●入数:1チューブ(12個入り)●出力電圧:15V dc●出力電流:267mA●定格電力:4W●出力数:1●入力電圧:80 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:36.7mm●幅:27.2mm●奥行き:17.4mm●重量:30g●効率:80 (Typ.)%●最高温度:+90℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-07内容量1セット(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61190345RAC04-15SK/277
22,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする