曜日別特売

組み込みスイッチング電源 28V dc 5.36A 150W

組み込みスイッチング電源 28V dc 5.36A 150W - TRACO POWER

Traco28VTPP150シリーズは、150Wの出力電力、AC/DC医療用電源です。効率が最大92%と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は100μA未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。ネジ接続2.44インチx4.6インチのパッケージに収容された150W電源動作温度範囲:-25→+70℃

仕様●シリーズ:TPP●出力電流:5.36A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●医療規格認定:ありアズワン品番65-7215-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61190388TPP 150-128
25,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする