曜日別特売

組み込みスイッチング電源 48V dc 4.8A 230W

組み込みスイッチング電源 48V dc 4.8A 230W - RECOM

RACM230-Gシリーズは、ファン冷却なしで連続出力電力をサポートするように設計されています。コンパクトな2インチx4インチベースプレート設計により、用途内の金属製ハウジングから直接放熱することができます。最大230Wattsで、PeakPowerの数秒間、又は強制空冷の複数の連続負荷をさらに長い時間フレームで駆動できます。スマートファン出力を標準装備しています。80→264Vacの広い入力範囲と最大5000mの動作高度により、このシリーズは世界中で医療、家庭、産業用ITE用途に適しています。ベースプレート冷却、ファンレス動作最大電力:230WユニバーサルAC入力範囲(80→264Vac)無負荷時の消費電力<:0.5W広い動作温度範囲:-40→+80℃ボードに12Vdcファン出力

仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:4.8A●定格電力:230W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:32mm●重量:220g●効率:92 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7220-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61190397RACM230-48SG
16,700
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする