曜日別特売

組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 2.71 A 8 A 65W

組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 2.71 A 8 A 65W - TRACO POWER

Traco24/5VTPP65シリーズ、60Wの出力電力、AC/DC医療用電源。効率が最大92%と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は75μA未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000mの高度で動作保護クラスl及びll準備動作温度範囲:-40→+70℃ねじ端子接続付きの密閉型電源装置

仕様●出力電圧:5 V dc, 24 V dc●出力電流:2.71 A, 8 A●定格電力:65W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7216-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61190415TPP 65-251
20,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする