惣菜容器 新BBランチ 180-130 50枚×12パック入

惣菜容器 新BBランチ 180-130 50枚×12パック入 - PackStyle(パックスタイル)惣菜容器 新BBランチ 180-130 50枚×12パック入 - PackStyle(パックスタイル)惣菜容器 新BBランチ 180-130 50枚×12パック入 - PackStyle(パックスタイル)惣菜容器 新BBランチ 180-130 50枚×12パック入 - PackStyle(パックスタイル)惣菜容器 新BBランチ 180-130 50枚×12パック入 - PackStyle(パックスタイル)惣菜容器 新BBランチ 180-130 50枚×12パック入 - PackStyle(パックスタイル)惣菜容器 新BBランチ 180-130 50枚×12パック入 - PackStyle(パックスタイル)惣菜容器 新BBランチ 180-130 50枚×12パック入 - PackStyle(パックスタイル)

※フィルム加工されておりません。
成長サイクルの早い竹を使用したエコ弁当容器。
パルプモールドより強度がある竹とバガス(搾りかす)の混合素材。
PlasticsSmart(プラスチックスマート)参加商品です。
※内側にコーティング加工がされていない為、ご飯を直接入れると容器に付着します。
耐水加工をしていますが、場合によっては漏れることがあります。
食品の長期保存には適しません。
オーブンや直火では使用しないでください。
熱湯は入れないでください

仕様●サイズ:182×136×68mm●材質:竹90%+バガス10%●重量:23gアズワン品番65-6897-30内容量1ケース(12パック×50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6119044000675728
22,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする