大容量除菌シート 2個入

大容量除菌シート 2個入 - DAITO

物品の除菌や汚れ落としに
2,500枚入り大容量の除菌シート
ノンアルコールタイプ(塩化ベンザルコニウム0.8%配合)
アルコール不使用で革製品の除菌可能

仕様●製品サイズ:開口部直径310mm、底直径260mm、高さ280mm●シートサイズ:205×140mm/枚●シート材質:不織布(PP、21g/m2)●製品重量:7.15kg●薬液成分:水、塩化ベンザルコニウム 他アズワン品番65-5673-39内容量1ケース(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61190738BZ-2500
18,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする