大容量除菌シート 詰替えシート 2個入

大容量除菌シート 詰替えシート 2個入 - DAITO

BZ-2500専用詰替えシート

仕様●製品サイズ:250×250×220mm●製品重量:6kg●BZ-2500のバケツに入れてご使用くださいアズワン品番65-5673-40内容量1ケース(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61190747BZ-2500R
16,200
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする