卓上型センサー式ディスペンサー

卓上型センサー式ディスペンサー - DAITO卓上型センサー式ディスペンサー - DAITO

赤外線センサーが反応し、自動でアルコール液剤が吐出します
タッチレスで衛生的です
新しい乾電池を入れてから、約3,000回吐出します

仕様●製品サイズ:80×15×H196mm●タンク容量:500mL●電源:単三アルカリ乾電池4本※付属しておりません(乾電池は充電しないでください)●吐出量は約1.2mL/回または約2.4mL/回(2段階調整可能)●食品添加物アルコール使用不可●1年保証アズワン品番65-5673-33繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61190765ADT-500S
6,000
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする