曜日別特売

単3x4本 コンクリート探知機

単3x4本 コンクリート探知機 - エスコ単3x4本 コンクリート探知機 - エスコ単3x4本 コンクリート探知機 - エスコ単3x4本 コンクリート探知機 - エスコ単3x4本 コンクリート探知機 - エスコ

材料によって選べる7つの探知モード
コンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。
湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。
レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。
石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。
配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。
Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。
Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。
用途に合わせて4つの表示ビュー
オブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示
スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適
2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示
シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示
探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイ
ソフトウェアは無償ダウンロード可能
便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存
現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!

仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定アズワン品番65-3890-20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61190790EA760B-1B
オープン
145,000
159,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする