曜日別特売

炭素皮膜 抵抗器 0.33W 1.5kΩ ±5% 1箱 4000個入

炭素皮膜 抵抗器 0.33W 1.5kΩ ±5% 1箱 4000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TEConnectivityCFR25シリーズ、0.33W炭素皮膜抵抗器です
TEConnectivityのCFRシリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFRシリーズは、1Ω→10MΩの定格電力と、0.33Wのフル定格電力の最小ケースサイズ(CFR25)の製品です。この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。
高品質のカーボンフィルム高い信頼性サイズ比に優れたパワー高アルミナ含有量定格電力:0.33W@70℃1Ω~10MΩの定格電力を用意さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています

仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:0.33W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR25●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7110-23内容量1箱(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61190799CFR25J1K5
13,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする