曜日別特売

腸活アシスト 400g

腸活アシスト 400g - 三晃商会腸活アシスト 400g - 三晃商会腸活アシスト 400g - 三晃商会

毎日の食事から「腸活」アシスト!
食物繊維と納豆菌で腸内環境をサポートする牧草ペレットです。
高品質チモシー牧草を主体に、自然な食材と納豆菌を加えて凝縮した補助食です。
牧草の豊富な不溶性食物繊維と、腸内環境維持と腸内で作られる、栄養の原料にもなる水溶性食物繊維を多く含む「スーパー大麦」を配合しました。
さらに、腸内菌のバランスを維持し、善玉菌の補助に役立つ納豆菌を配合して、毎日の食事に加えるだけで消化吸収をスムーズに保ち、
・腸内環境のサポートに役立ちます。
手軽に食物繊維を多く摂取できる他、幅広い味覚を学習して偏食を抑えたり、フードと牧草食への橋渡しにも役立ちます。
素材の栄養を壊さず、香りを維持する為に、独自の低温加工で食べやすいセミハードのペレットに仕上げました。

仕様●原材料:チモシー、アルファルファ、大麦、スーパー大麦、タンポポ、納豆菌●保証成分:粗タンパク質/16.0%以上、粗脂肪/3.0%以上、粗繊維/14.0%以下、粗灰分/11.0%以下、水分/12.5%以下、カルシウム/0.6%以上、食物繊維総量/40.9%(水溶性食物繊維/3.4%・不溶性食物繊維/37.5%)●エネルギー:231kcal以上/100g●※ペットフードですアズワン品番65-5605-52内容量1パック(400g)
注意
●※ペットフードです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61191490F101
730
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする