抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入

抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入 - KOA

KOARN73Rシリーズ152KΩ金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー/リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD金属皮膜抵抗器高精度タイプ±0.05%も標準装備しています高性能T.C.R.±5x10-6/Kも用意しています低い電流ノイズ動作温度:155℃定格周囲温度85℃長期でΔR:±0.1%→±0.25%の高信頼性信頼性テスト85℃(1,000h)での耐久性±0.1%のΔR高湿度保護コーティングにより耐湿性が向上しています。さまざまな産業機器の制御回路に適していますフロー/リフローはんだ付けに最適製品は欧州RoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)AEC-Q200認定

仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7077-50内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61191684RN73R1JTTD1523B25
1,080
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする