曜日別特売

抵抗器 10mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入

抵抗器 10mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 - Panasonic(パナソニック)

Panasonic高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が0.01Ω及び0.75Wの定格電力を特長としています。ワイドTerminalType抵抗器で、0612パッケージになっています。ECU(電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal構造による高はんだ接合の信頼性Terminal構造のため放熱特性に優れていますAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7016-62内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61191806ERJB2CFR01V
1,020
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする