抵抗器 1kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 500個入

抵抗器 1kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 500個入 - YAGEO

Yageo1kΩ厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたACシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定耐湿性レベル(MSL):1ACシリーズのはんだ付けはJ-STD-020Dに準拠していますハロゲンフリーエポキシ環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性テーピング前の自動光学検査で100%の抵抗器性能を発揮します

仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7099-49内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61191824AC0201JR-071KL
1,010
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする