Panasonic高出力電流検出用抵抗器は、定格電力220Ω/0.75Wです。ワイドTerminalType抵抗器で、0612パッケージになっています。ECU(電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal構造による高はんだ接合の信頼性Terminal構造のため放熱特性に優れていますAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)