抵抗器 375W 50Ω ±10%

抵抗器 375W 50Ω ±10% - ARCOL(OHMITE)

Arcolセラミック抵抗器高PeakPower又は高エネルギーパルス用の高エネルギーセラミック抵抗器です。最大連続動作温度:350℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。

仕様●抵抗:50Ω●定格電力:375W●シリーズ:800 & 1000●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+350℃●最小温度係数:+0.2%●最大温度係数:-0.08%●寸法:1 (Dia.) x 18mm●全体長:18mmアズワン品番65-7081-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61191964890SP500K
25,700
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする