電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD

電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD - MURATA(村田製作所)

TheMurataeDMS-20LCD-4/20Seriesproducesthelowestloopvoltage-dropofanycomparablypriced,4-20mAinput,3digitLCD-displayprocessmonitors:1.8Vtypical,2.0Vmax
Thissuper-lowdropmeansitsnominalloopresistance(burden)islessthan100Self-powered,noseparatesupplyrequiredUnipolar,Bipolar,andPositiveReadingModelsSubminiaturepackageLessthan0.90″behind-thepaneldepthLarge,0.37″/9.4mmhigh,sunlight-viewableLCDdisplayNon-interactinggain(span)andoffset(zero)20-t

仕様●電流タイプ:DC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:22.4mm●幅:35.1mm●シリーズ:DMS-20LCD-4/20アズワン品番65-7305-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61192199DMS-20LCD-4/20S-C
13,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする