曜日別特売

電解コンデンサ 0.1F 1箱 25個入

電解コンデンサ 0.1F 1箱 25個入 - EPCOS

EPCOSコンパクトアルミ電解ねじインコンデンサは、0.1f20%、40Vdcで、PVC6mmTerminal高いリプル電流性能RoHS互換(2022年10月現在)有効寿命が長い

仕様●静電容量:0.1F●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:64.3 x 105.7mm●長さ:105.7mm●直径:64.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:28.5mmアズワン品番65-7111-05内容量1箱(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61192226B41458B7100M000
239,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする