電解コンデンサ 12000μF 10V dc

電解コンデンサ 12000μF 10V dc - VISHAY

Vishay12000μFアルミ電解コンデンサは、低ESRレベルを備え、非常に高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命高リプル電流高温

仕様●静電容量:12000μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:21x38mm●長さ:38mm●直径:21mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7027-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61192314MAL212614123E3
2,690
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする