電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 2個入

電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 2個入 - ニチコン

NichiconLGZシリーズは、スナップインTerminalタイプのアルミ電解コンデンサです。定格静電容量120μF、静電容量許容差±20%、機器の寿命を延ばします。RoHS指令に適合(2022年10月現在)機器の寿命の延長に貢献します。

仕様●静電容量:120μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6975-56RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61192330LGZ2W121MELB35
3,310
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする