電解コンデンサ 180μF 20V dc 1セット 1000個入

電解コンデンサ 180μF 20V dc 1セット 1000個入 - Panasonic(パナソニック)
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:180μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x6.9mm●長さ:6.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6960-78内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6119240020SVPT180M
219,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする