電解コンデンサ 180μF 500V dc 1箱 100個入

電解コンデンサ 180μF 500V dc 1箱 100個入 - VISHAY

Vishayアルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計有効寿命:5000時間@105℃>24時間365日、60℃で使用可能最大500Vに対応リプル電流は、類似品より10→30%高くなっていますサイズが標準の製品

仕様●静電容量:180μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30 x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6946-98内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61192409MAL219359181E3
175,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする