電解コンデンサ 2200μF 500V dc 1箱 16個入

電解コンデンサ 2200μF 500V dc 1箱 16個入 - VISHAY

Vishayアルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPSの蓄電に使用されます。溶接、X線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など。定格静電容量は2200uFで、定格電圧は500Vです。24時間365日、50℃で使用可能ですケースサイズは65x105mmです。RoHS準拠(2022年10月現在)で鉛フリーです有効寿命は5000時間@+85℃です

仕様●静電容量:2200μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 x 105mm●長さ:105mm●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7046-48内容量1箱(16個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61192427MAL250119222E3
229,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする