曜日別特売

電解コンデンサ 33000μF

電解コンデンサ 33000μF - EPCOS
仕様●静電容量:33000μF●実装タイプ:スクリューターミナル●テクノロジー:電解●寸法:76.9 x 105.7mm●長さ:105.7mm●直径:76.9mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.7mmアズワン品番65-7108-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61192594B41456B9339M000
17,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする