曜日別特売

電解コンデンサ 330μF

電解コンデンサ 330μF - EPCOS

EPCOSアルミスナップイン330uF(450V)PVCSTDは6.3mm端子です。高い信頼性非常に高い許容リプル電流非常に高いCVの製品非常にコンパクト

仕様●静電容量:330μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 40mm●長さ:40mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7110-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61192619B43644A5337M000
2,020
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする