曜日別特売

電解コンデンサ 330μF 25V dc 1箱 500個入

電解コンデンサ 330μF 25V dc 1箱 500個入 - Panasonic(パナソニック)

PanasonicZCシリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差±20%、電圧使用時は25Vです。330μFの静電容量があり、サイズコードはG、超低ESRは20mΩ~45mΩです。耐久性:4000時間(125℃標準品)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠

仕様●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6964-84内容量1箱(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61192646EEHAZC1E331B
78,300
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする