電解コンデンサ 330μF 40V dc 1袋 2個入

電解コンデンサ 330μF 40V dc 1袋 2個入 - VISHAY

Vishay330μFアルミ電解コンデンサは低ESRレベルを特長とし、非常に高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命高リプル電流高温

仕様●静電容量:330μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10x30mm●長さ:30mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7024-72内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61192664MAL212617331E3
1,620
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする