電解コンデンサ 47μF 25V dc 1袋 20個入

電解コンデンサ 47μF 25V dc 1袋 20個入 - Panasonic(パナソニック)
仕様●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 x 5.8mm●長さ:5.8mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mmアズワン品番65-7151-26内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61192786EEEFN1E470R
1,000
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする