電解コンデンサ 680μF 16V dc 1セット 10個入

電解コンデンサ 680μF 16V dc 1セット 10個入 - Panasonic(パナソニック)
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:680μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6937-34内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61192899EEEFH1C681L
1,710
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする