曜日別特売

電動シェイバー うぶケア

電動シェイバー うぶケア - セーブインダストリー電動シェイバー うぶケア - セーブインダストリー電動シェイバー うぶケア - セーブインダストリー

メイクの上から使用OK!
外出先でもメイクの上からサッとむだ毛処理!
うぶ毛が気になる時にいつでも簡単に処理ができます。
肌に優しい!回転式の刃は肌に直接触れないので、肌に優しいです。
携帯に便利!ポーチに入るコンパクトサイズ。
乾電池式です。

仕様●サイズ:30×115×30mm●重量:46g●本体材質:ABS樹脂●金属部材質刃:ステンレス刃●電源:単三形アルカリ電池1本使用(別売)アズワン品番65-3402-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61193495SV-6728
3,000
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする