電力用抵抗器 1.2kW ±5%

電力用抵抗器 1.2kW ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TEConnectivity高出力巻線型抵抗器は、定格電圧2500V、抵抗1KΩを備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっきTerminalキャップを備えています。定格電力は1200Wです。寸法は465x60x119mmです。難燃性塗料のUL94V-0コーティングが施されていますRoHSに準拠しています(2022年10月現在)

仕様●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-7049-80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61193529 TE1200B1KJ
27,600
26,980
29,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする