曜日別特売

電力用抵抗器 1.2kW 2.2Ω ±5%

電力用抵抗器 1.2kW 2.2Ω ±5% - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TEConnectivity高出力巻線型抵抗器は、定格電圧2500V、抵抗2.2Ωを備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっきTerminalキャップを備えています。定格電力は1200Wです。寸法は465x60x119mmです。難燃性塗料のUL94V-0コーティングが施されていますRoHSに準拠しています(2022年10月現在)

仕様●抵抗:2.2Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-6977-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61193556TE1200B2R2J
27,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする