投込型超音波霧化ユニットIM1-24用フード

投込型超音波霧化ユニットIM1-24用フード - アズワン投込型超音波霧化ユニットIM1-24用フード - アズワン

水の飛散を防止するフード。超音波霧化ユニットIM1-24専用です。

仕様●外形寸法:D112 ×H66mm●素材:プラスチック●適用製品:IM1-24アズワン品番65-5724-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61193608IMA-SG1
1,900
1,890
2,079(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする