アズワン
投込型超音波霧化ユニットIM1-24用フロート
適正水位を保つための投込型超音波霧化ユニットIM1-24専用のフロートです。
仕様
●外形寸法:Φ52 ×91mm(H)●外装:鉄●表面処理:ラッカー塗装●適用製品:IM1-24
アズワン品番
65-5724-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61193617
IMA-FL1
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください