当りブロック 角 65×45×150mm

当りブロック 角 65×45×150mm - オーサカゴム当りブロック 角 65×45×150mm - オーサカゴム当りブロック 角 65×45×150mm - オーサカゴム

耐摩耗性と弾性に富み、機械的性質が良い。
トラック等の荷台扉のアオリ止め、クッション及び防振用。
寸法に±3%以内の誤差が生じる場合がございます。
ネジ止めされる場合は、確実に取付け面にお取り付けください。
接触面の素材によって色素が付着する場合があります。
商品により多少白っぽくなるものもございますが、なんら商品に影響はありません。
石油類、薬品などが触れる場所では使用できません。
使用温度は-20℃~60℃以内でご使用ください。

仕様●硬度:75●色:黒●高さ:65mm●縦:45mm●横:150mm●材質:天然ゴムアズワン品番65-3374-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61193626NO.10
1,970
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする