透明標準設計デシケーター

透明標準設計デシケーター - Thermo Scientific Nalgene

USPClassVI
94.8kPaの減圧状態を24時間維持可能
接合部はシリコン製のO-リングによって密閉(グリース不要)
内径6.35~9.53mm(1/4~3/8インチ)のチューブに適合
フタと本体の両方にコックをもつ
コックは交換または取り外しでき、使用しない場合はキャップの取り付けが可能
別売りのデシケータープレート(製品番号5312-0230PK)が適合
オートクレーブ不可

仕様●材質●▼本体・フタ:PC●▼キャップ:TPE●全体の高さ(mm):329●内部の最大高さ(mm):195●外径(mm):280●内径(mm):251●※ストップコック(製品番号715311-0011)があります。●※デシケーターカバー(製品番号715311-0250)があります。●※製品を有機溶剤やその蒸気にさらさないでください。●入数:1個×1包高さ(mm)329材質(本体)ポリカーボネート内高(mm)195アズワン品番65-5642-28内容量1個
注意
●※ストップコック(製品番号715311-0011)があります。●※デシケーターカバー(製品番号715311-0250)があります。●※製品を有機溶剤やその蒸気にさらさないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611936445311-0250
27,120
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする