同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入

同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入 - WURTH ELEKTRONIK

WurthElektronik製の047インチフレキシブル同軸ケーブルは長さが最大152.4mmで、両端にSMPライトアングルジャックを備えています。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は18GHzです。動作温度範囲:-65→+165℃RoHS対応(2022年10月現在)REACH準拠

仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:1.42mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.93 dB●長さ:152.4mm●導体材質:ベリリウム銅アズワン品番65-7380-22内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6119384565503521115301
181,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする