曜日別特売

導電性高分子アルミ電解コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 5個入

導電性高分子アルミ電解コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

PanasonicOS-CONは、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。静電容量は220μFです。長寿命優れた温度特性高電圧及び高信頼性鉛フリーに適合

仕様●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:5.9x6.6mm●長さ:5.9mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7038-44内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6119391516SVPG220M
1,970
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする