導電性高分子アルミ電解コンデンサ 680μF 2.5V dc 1セット 1000個入

導電性高分子アルミ電解コンデンサ 680μF 2.5V dc 1セット 1000個入 - Panasonic(パナソニック)

PanasonicOS-CONは、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。680μFの静電容量を備えています。長寿命優れた温度特性高電圧及び高信頼性鉛フリーに適合

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:680μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:6.4x6.6mm●長さ:6.4mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7041-51内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611939402R5SVT680MX
239,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする