曜日別特売

導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 120μF 35 1袋 5個入

導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 120μF 35 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

Panasonicは、信頼性の高い小型のZKUシリーズ導電性ポリマーハイブリッド電解コンデンサを発売し、コンデンサの数とサイズを削減して基板面積の削減に貢献しています。また、自動車や産業分野での高電流用途条件にも耐えることができ、耐振性形式も用意されています。PanasonicZKUシリーズの電解コンデンサは、導電性ポリマーハイブリッドタイプです。35mΩESRを備え、需要に応じて、耐振タイプを選択できます。オーディオ/ビジュアル機器、家電、コンピュータ、測定機器など、さまざまな電子回路に使用されています。ZKシリーズと比較すると、静電容量が大きくなります低ESRAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:35V●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3 (Dia) x 8mm●シリーズ:ZKU●リップル電流:1700mArmsアズワン品番65-7104-07内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61193976EEHZKV121XUV
2,210
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする