導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 500個入

導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 500個入 - Panasonic(パナソニック)
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●寿命:4000hアズワン品番65-6966-15内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61194019EEHZT1E221V
130,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする