曜日別特売

導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 270μF 35V dc 1セット 500個入

導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 270μF 35V dc 1セット 500個入 - Panasonic(パナソニック)

PanasonicZTシリーズVタイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は25V、静電容量は270uFで、最高温度範囲は125℃です。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR値は16mΩで、すべての寸法は10x10.2mmです。耐久性:4000時間(125℃高リップル電流(ZCシリーズより75→118%高い)ご要望に応じて耐振製品も用意しています。AEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:270μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:10mm●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3.5Aアズワン品番65-6965-71内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61194037EEHZT1V271P
107,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする