曜日別特売

導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 68μF 63V dc 1セット 500個入

導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 68μF 63V dc 1セット 500個入 - Panasonic(パナソニック)

PanasonicZTシリーズVタイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は63V、最大温度範囲は125℃で静電容量は68uFです。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。すべての寸法で、ESR値が25mΩとなっています寸法:10x10.2mm耐久性:4000時間(125℃高リップル電流(ZCシリーズより75→118%高い)ご要望に応じて耐振製品も用意しています。AEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.8Aアズワン品番65-6964-38内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61194089EEHZT1J680P
111,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする