曜日別特売

道具洗いブラシ ミニブラシ付 PP

道具洗いブラシ ミニブラシ付 PP - SUN UP道具洗いブラシ ミニブラシ付 PP - SUN UP道具洗いブラシ ミニブラシ付 PP - SUN UP道具洗いブラシ ミニブラシ付 PP - SUN UP

便利な2WAYタイプ左官作業、農作業での汚れ落としに
PP材はコシが強く耐水性に優れています。酸やアルカリに強いブラシです。
凹凸面も洗いやすい長毛(25mm)でしっかり洗えます
道具の全体から細かい箇所の洗い分けに便利な2WAYタイプです

仕様●本体ブラシ:毛材/PP(白)、毛丈/25mm●グリップ材質:PP+エラストマー●補助ブラシ:毛材/PP(白)、毛丈/15mmアズワン品番65-4357-22繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61194098-
700
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする