曜日別特売

乳酸菌とカルシウム 60g

乳酸菌とカルシウム 60g - 三晃商会乳酸菌とカルシウム 60g - 三晃商会乳酸菌とカルシウム 60g - 三晃商会

成長期からの栄養補給に!
飼育下で不足しがちなカルシウムを補い、腸内環境維持に役立つ生きた乳酸菌と小松菜を配合した美味しい補助食です。
ふりかけて混ぜて栄養UP!
餌昆虫にまぶしてカルシウム添加!
食べやすいカルシウム源
偏食や食べムラの対策
お腹の調子の維持に
使いやすいパウダータイプ。
便利なスプーン付

仕様●原材料:炭酸カルシウム、乳酸菌粉末、小松菜粉末●保証成分:粗たん白質/4.0%以上、粗脂肪/0.3%以上、粗繊維/9.0%以下、粗杯分/51.0%以下、水分/3.0%以下●エネルギー:120kcal/100g●※ペットフードですアズワン品番65-5605-55内容量1パック(60g)
注意
●※ペットフードです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61194195F50
600
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする